Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 60.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 60.
45° Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 60.
Artikel-Nr.:
     4502-33P3954
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804432
EAN/GTIN:
     4044778394110
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804432, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG11
Länge:
60.8 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung pg11, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,81*
€ 128,2939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,77*
€ 125,8663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,82*
€ 118,7858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,21*
€ 116,8699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,45*
€ 99,3055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.