Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG21, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 81.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG21, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 81.5 m
45° Schlauchverschraubung, PG21, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 81.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P3959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804441
EAN/GTIN:
     4044778394202
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804441, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG21
Länge:
81.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellschlauchverschraubung pg21, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,51002*
€ 130,31692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,99004*
€ 128,50815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,49*
€ 120,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,64004*
€ 119,76165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,86004*
€ 100,98345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.