Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 84.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 84.
45° Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 84.
Artikel-Nr.:
     4502-33P3960
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804435
EAN/GTIN:
     4044778394141
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804435, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG29
Länge:
84.8 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung pg29, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 20,54667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,76002*
€ 182,97442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,79004*
€ 180,63015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,95002*
€ 174,87052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,07004*
€ 165,49335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,28002*
€ 146,70322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.