Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG36, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 110.9 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG36, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 110.9 mm,
45° Schlauchverschraubung, PG36, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 110.9 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-33P3962
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804436
EAN/GTIN:
     4044778394158
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804436, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG36
Länge:
110.9 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 34,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,87*
€ 206,9053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,68*
€ 204,2992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,14*
€ 189,3766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,54*
€ 164,8626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.