Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG48, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 119.4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG48, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 119.4
45° Schlauchverschraubung, PG48, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 119.4
Artikel-Nr.:
     4502-33P3965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804444
EAN/GTIN:
     4044778394233
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804444, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG48
Länge:
119.4 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 40,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,27*
€ 237,1313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,90*
€ 233,121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,55*
€ 229,1345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,93*
€ 217,6867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,37*
€ 194,4103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.