Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 56.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 56.6
45° Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L) 56.6
Artikel-Nr.:
     4502-33P3966
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804431
EAN/GTIN:
     4044778394103
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804431, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG9
Länge:
56.6 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellschlauchverschraubung pg 9, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,36*
€ 117,0484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,13*
€ 115,5847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,53*
€ 107,7307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.