Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 6 mm lang, DIN 46228, silber, 62120210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 6 mm lang, DIN 46228, silber, 62120210
Unisolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 6 mm lang, DIN 46228, silber, 62120210
Unisolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 6 mm lang, DIN 46228, silber, 62120210
Artikel-Nr.:
     4502-33P3970
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     62120210
EAN/GTIN:
     4044773293166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
lappkabel aderendhülsen
Aderendhülse, 62120210, LAPP Unisolierte Aderendhülse. Die leicht trichterförmige Öffnung erleichtert das Aufschieben auf den Kern.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
6 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
max. Temperatur:
200 °C
Norm:
DIN 46228
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,00629*
€ 0,00951*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,00673*
€ 0,01003*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0167*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0167*
€ 0,0199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.