Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 618017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 618017
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 618017
Artikel-Nr.:
     4502-33P4164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801710
EAN/GTIN:
     4044773208849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, 61801710, LAPP Die 61801710 ist eine Aderendhülse mit Isolierung für den Schaltschrankbau, nach DIN oder deutschem Farbcode, halogenfrei. Die trichterförmige Öffnung erleichtert das Aufstecken auf die Litzen. Der Leiter wird durch Crimpen fest mit der Manschette verbunden. Anwendungen * Schaltschränke und Geräteverkabelung * Für Kabel mit Leitern der Kategorie 2,5 und 6 * Nicht geeignet für Massivleiter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
14.5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00774*
€ 0,01155*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00775*
€ 0,01157*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00777*
€ 0,01175*
4 Tage
16500
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00807*
€ 0,01221*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0333*
€ 0,0396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0167*
€ 0,0199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.