Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 12.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 617218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 12.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 617218
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 12.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 617218
Artikel-Nr.:
     4502-33P4173
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721869
EAN/GTIN:
     4044773207880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, 61721869, LAPP Die 61721869 ist eine Aderendhülse mit Isolierung für den Schaltschrankbau, nach DIN oder deutschem Farbcode, halogenfrei. Die trichterförmige Öffnung erleichtert das Aufstecken auf die Litzen. Der Leiter wird durch Crimpen fest mit der Manschette verbunden. Anwendungen * Schaltschränke und Geräteverkabelung * Für Kabel mit Leitern der Kategorie 2,5 und 6 * Nicht geeignet für Massivleiter
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
12.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01638*
€ 0,02358*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01641*
€ 0,02361*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0239*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0191*
€ 0,0276*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0327*
€ 0,0389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0312*
€ 0,0371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.