Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 19.5 mm/10 mm lang, schwarz, 61746501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 19.5 mm/10 mm lang, schwarz, 61746501
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 19.5 mm/10 mm lang, schwarz, 61746501
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 19.5 mm/10 mm lang, schwarz, 61746501
Artikel-Nr.:
     4502-33P4205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746501
EAN/GTIN:
     4044773378757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, 61746501, LAPP Die 61746501 ist eine isolierte Aderendhülse für Kurzschlusskabel bis zu 3 kV, für Kabel mit dicker Isolierung und größerer Wandstärke für höhere Belastungen. Features * Halogenfrei Anwendungen * Spezielle Aderendhülsen-Ausführung mit großem Kunststoffkragen für dick isolierte Kabel * Geeignet für ungeschützte Verbindungen an Steuer- und Verteilertafeln, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
19.5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
10 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0573*
€ 0,086*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,05736*
€ 0,08606*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0667*
€ 0,1005*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,269*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.