Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 16 mm², 23 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, blau, 61802069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 16 mm², 23 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, blau, 61802069
Isolierte Aderendhülse, 16 mm², 23 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, blau, 61802069
Artikel-Nr.:
     4502-33P4221
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802069
EAN/GTIN:
     4044773799224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhuelse 16 qmm blau isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Aderendhülse, 61802069, LAPP Die 61802069 ist eine isolierte Aderendhülse für Kurzschlusskabel bis zu 3 kV, für Kabel mit dicker Isolierung und größerer Wandstärke für höhere Belastungen. Features * Halogenfrei Anwendungen * Spezielle Aderendhülsen-Ausführung mit großem Kunststoffkragen für dick isolierte Kabel * Geeignet für ungeschützte Verbindungen an Steuer- und Verteilertafeln, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
23 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
12 mm
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0549*
€ 0,0804*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,05523*
€ 0,08063*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0647*
€ 0,0943*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1148*
1 Tag
3500
100
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.