Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, 6-9 mm, PP, lichtgrau, 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch, 6-9 mm, PP, lichtgrau, 100 m
Kabelbündelschlauch, 6-9 mm, PP, lichtgrau, 100 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P4223
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830390
EAN/GTIN:
     4044777785278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Kabelbündelschlauch, 61830390, LAPP Cable-Eater ist ein Kabelschutzrohr zum Bündeln von Kabeln und Leitungen. Hauptanwendung ist die Bündelung und der Schutz von Kabeln in der Kabelkonfektion, Elektroindustrie und Schaltschränken. Features * Halogenfrei * Montagezeit * Gute UV-Beständigkeit Anwendungen * Bündelung und Schutz für ortsfeste und mobile elektrische Anlagen * Roboterbau * Steuerschränke * Büromaschinen und Systeme für die Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Länge:
100 m
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
9 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
6 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
0.8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,2052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,26*
€ 346,5994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,42*
€ 338,4598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,03*
€ 299,9157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,41*
€ 289,6579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,52*
€ 262,4188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.