Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, 10-16 mm, PP, weiß, 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch, 10-16 mm, PP, weiß, 2 m
Kabelbündelschlauch, 10-16 mm, PP, weiß, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P4229
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830401
EAN/GTIN:
     4044777785506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Kabelbündelschlauch, 61830401, LAPP Cable-Eater ist ein Kabelschutzrohr zum Bündeln von Kabeln und Leitungen. Hauptanwendung ist die Bündelung und der Schutz von Kabeln in der Kabelkonfektion, Elektroindustrie und Schaltschränken. Features * Halogenfrei * Montagezeit * Gute UV-Beständigkeit Anwendungen * Bündelung und Schutz für ortsfeste und mobile elektrische Anlagen * Roboterbau * Steuerschränke * Büromaschinen und Systeme für die Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
16 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
10 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
0.8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,92*
€ 21,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,50*
€ 19,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,78*
€ 17,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.