| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4275 Herst.-Nr.: 61796030 EAN/GTIN: 4044773219197 |
| |
|
| | |
| Crimpeinsatz, 61796030, LAPP Die 61796030 ist ein Presswerkzeug für die hydraulische Presszange V 1311 und die Akku-Presszange PVX 1300. Weitere Informationen: | | Crimpbereich (mm²): | 120 mm² | Geeignet für: | Rohrkabelschuh | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant Presseinsatz, Sechskantpresseinsatz, sechskant presseinsatz, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,69* | € 146,31* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,74* | € 146,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,91* | € 150,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,48* | € 152,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 148,95* | € 214,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|