Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Zeichen-/Etikettenaufnahme, (L x H) 15 m x 9.5 mm, transparent, 83259961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Zeichen-/Etikettenaufnahme, (L x H) 15 m x 9.5 mm, transparent, 83259961
PE Zeichen-/Etikettenaufnahme, (L x H) 15 m x 9.5 mm, transparent, 83259961
Artikel-Nr.:
     4502-33P4373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259961
EAN/GTIN:
     4044778438869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband
Zeichenträger, 83259961, LAPP Der 83259961 ist ein Zeichenhalter PTE zur Kennzeichnung von Kabeln mit Etiketten oder Zeichenstreifen. Zur Kabelkennzeichnung mit Kunststoffkabelbindern und zur Bauteilkennzeichnung mit Schraube montiert. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Halogenfrei * Säurebeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Farbe:
transparent
Höhe:
9.5 mm
Länge:
15 m
Material:
PE
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarker, Kabelmarkierer, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,44*
€ 36,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,66*
€ 36,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 37,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.