Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Artikel-Nr.:
     4502-33P4414
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171883
EAN/GTIN:
     4044777354771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Leitung, 2171883, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gewinkelter Stecker M12 (D-kodiert) auf geraden Stecker RJ45, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
Cat 5e
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20/IP67/IP69
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, RJ45 Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, datenkabel 10m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 68,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,30*
€ 68,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.