Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Patchkabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e,
Artikel-Nr.:
     4502-33P4415
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171884
EAN/GTIN:
     4044777354788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Leitung, 2171884, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gewinkelter Stecker M12 (D-kodiert) auf geraden Stecker RJ45, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
15 m
Kategorie:
Cat 5e
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20/IP67/IP69
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel, datenkabel 15m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.