| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4419 Herst.-Nr.: 2171880 EAN/GTIN: 4044777354740 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor-Leitung, 2171880, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gewinkelter Stecker M12 (D-kodiert) auf geraden Stecker RJ45, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, abgewinkelt | Anschluss (2): | RJ45-Kabelstecker, gerade | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | blau | Halogenfrei: | Ja | Kabel: | SF/UTP | Kabellänge: | 3 m | Kategorie: | Cat 5e | Rasthebelschutz vorhanden: | Ja | Schutzart (IP): | IP20/IP67/IP69 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung |
| | |
| |