| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4432 Herst.-Nr.: 2171075 EAN/GTIN: 4044776437161 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor-Leitung, 2171075, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gerader Stecker M12 auf geraden Stecker M12, D-kodiert, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | M12-Kabelstecker, gerade | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | blau | Halogenfrei: | Ja | Kabel: | SF/UTP | Kabellänge: | 23 m | Kategorie: | Cat 5e | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP67/IP69 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,23* | € 42,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,13* | € 42,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|