| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4433 Herst.-Nr.: 2171081 EAN/GTIN: 4044776437109 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Aktor-Leitung, 2171081, LAPP Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, gerader Stecker M12, D-kodiert, auf offenes Ende, halogenfrei, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | blau | Halogenfrei: | Ja | Kabel: | SF/UTP | Kabellänge: | 3 m | Kategorie: | Cat 5e | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP67/IP69 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung |
| | |
| |