| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4464 Herst.-Nr.: 2171985 EAN/GTIN: 4044777623228 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktor-Leitung, 2171985, LAPP Industrial-Ethernet-Patchkabel, Cat.5e, gerader Stecker M12 auf geraden Stecker M12, D-kodiert, PUR, flexibel. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M12-Kabelstecker, gerade | Anschluss (2): | M12-Kabelstecker, gerade | Ausführung: | Patchkabel | Farbe: | blau | Kabel: | SF/UTP | Kabellänge: | 7.5 m | Kategorie: | Cat 5e | Material: | PUR | Schutzart (IP): | IP20/IP67/IP69 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenleitung lappkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung |
| | |
| |