Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/UT
Artikel-Nr.:
     4502-33P4465
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2173142
EAN/GTIN:
     4044778423100
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Leitung, 2173142, LAPP Industrial-Ethernet-Patchkabel, Cat.5e, gerader Stecker M12 auf geraden Stecker M12, D-kodiert, PUR, flexibel.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
Farbe:
blau
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
8 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Schutzart (IP):
IP20/IP67/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, datenkabel 8m, as-i kabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.