Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, PUR
Patchkabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, PUR
Patchkabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, PUR
Artikel-Nr.:
     4502-33P4467
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171115
EAN/GTIN:
     4044776436737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensor-Aktor-Leitung, 2171115, LAPP Industrial-Ethernet-Patchkabel, Cat.5e, gerader Stecker RJ45 auf geraden Stecker RJ45, PUR, flexibel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Halogenfrei * Montagezeit * Störsignale * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 1m cat 5e sf/utp patchkabel, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,42*
€ 31,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,42*
€ 31,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.