Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 3.7 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 3.7 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 3.7 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ",", (L x B x H) 3 x 3.7 x 3.6 mm, max. Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-33P4473
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61821290
EAN/GTIN:
     4044773402384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierer PC, 61821290, LAPP Der 61821290 ist ein offener Markierungsring mit vorgedruckten Zeichen und Ziffern zur Kennzeichnung von Leitungen/Einzeladern nach der Montage, Snap-On-Mechanismus, flammwidrig nach UL 94 V. Die Form gewährleistet eine sichere Fixierung am Kabel, die Verdrehsicherung ermöglicht eine sichere Kombinationsmarkierung. Features * Flammenhemmend * UV-beständig * Einfache Montage durch Einklipsen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
,
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.7 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
3.6 mm
Länge:
3 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 9,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.