Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ".", (L x B x H) 4 x 6.9 x 6.7 mm, max. Bündel-Ø


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ".", (L x B x H) 4 x 6.9 x 6.7 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ".", (L x B x H) 4 x 6.9 x 6.7 mm, max. Bündel-Ø
PVC Bezeichnungshülse, Aufdruck ".", (L x B x H) 4 x 6.9 x 6.7 mm, max. Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-33P4612
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61822780
EAN/GTIN:
     4044773391169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierer PC, 61822780, LAPP Der 61822780 ist ein offener Markierungsring mit vorgedruckten Zeichen und Ziffern zur Kennzeichnung von Leitungen/Einzeladern nach der Montage, Snap-On-Mechanismus, flammwidrig nach UL 94 V. Die Form gewährleistet eine sichere Fixierung am Kabel, die Verdrehsicherung ermöglicht eine sichere Kombinationsmarkierung. Features * Flammenhemmend * UV-beständig * Einfache Montage durch Einklipsen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
.
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6.9 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
6.7 mm
Länge:
4 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
6.2 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.