| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4691 Herst.-Nr.: 61919431 EAN/GTIN: 4044777312528 |
| | |
|
| | |
| Markierer Pliosnap, 61919431, LAPP Der 61919431 ist ein Pliosnap-Markierungsring, der mit Trägern für eine einfache Montage geliefert wird, und die Chevrons garantieren eine korrekte Ausrichtung der Markierungen ohne Beschädigung des Kabels. Features * Schnelle und einfache Montage * Montagestäbe haben einen Fuß für die griffbereite Position * Die Ringe halten den Leiter fest, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Isolierung beschädigt wird. * Maschinen- und Anlagenbau * Flammenhemmend * Halogenfrei * Montagezeit * Platzbedarf Weitere Informationen: | | Aufdruck: | V | Ausführung: | Kabelmarkierer | Farbe: | weiß | Material: | POM | max. Bündeldurchmesser: | 1 mm | Beschriftbar: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,44* | € 17,88* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,48* | € 17,96* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,8938* | € 22,6438* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|