Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 1 mm, weiß, 61919433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 1 mm, weiß, 61919433
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 1 mm, weiß, 61919433
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 1 mm, weiß, 61919433
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "X", max. Bündel-Ø 1 mm, weiß, 61919433
Artikel-Nr.:
     4502-33P4693
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61919433
EAN/GTIN:
     4044777312542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierer Pliosnap, 61919433, LAPP Der 61919433 ist ein Pliosnap-Markierungsring, der mit Trägern für eine einfache Montage geliefert wird, und die Chevrons garantieren eine korrekte Ausrichtung der Markierungen ohne Beschädigung des Kabels. Features * Schnelle und einfache Montage * Montagestäbe haben einen Fuß für die griffbereite Position * Die Ringe halten den Leiter fest, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Isolierung beschädigt wird. * Maschinen- und Anlagenbau * Flammenhemmend * Halogenfrei * Montagezeit * Platzbedarf
Weitere Informationen:
Aufdruck:
X
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Material:
POM
max. Bündeldurchmesser:
1 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,26*
€ 21,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 22,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,0338*
€ 22,7238*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.