Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 50 mm², ungeschirmt, s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 50 mm², ungeschirmt, s
Polymer Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX DC ESS SC 1 x 50 mm², ungeschirmt, s
Artikel-Nr.:
     4502-33P4964
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     85153009
EAN/GTIN:
     4064727210506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Anschlussleitung, 85153009, LAPP Das 85153009 ist ein halogenfreies, schwer entflammbares DC-Stromkabel mit interner und externer Verdrahtung im Energiespeichersystem (ESS). Features * Einfache Installation durch flexible Konstruktion * Ölbeständig * Temperaturbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
14.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Material:
Polymer
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung U0:
1500 V
Norm:
EN
Prüfspannung:
6.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.960,69*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,92138* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.299,33*
€ 12.256,2027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.239,04*
€ 12.184,4576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.029,89*
€ 11.935,5691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.960,69*
€ 11.853,2211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.