Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt
HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt
Artikel-Nr.:
     4502-33P5082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133514
EAN/GTIN:
     4044777958412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Motorleitung, 1133514, LAPP Die 1133514 ist eine doppelt geschirmte, kapazitätsarme Versorgungsleitung mit flexiblem Aufbau, halogenfreiem Außenmantel und XLPE-Aderisolierung. Es ist ideal für frequenzumrichterbetriebene Drehstrommotoren kleiner, mittlerer und großer Größe. Diese Leitung ist für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Ein dauerhafter Einsatz im Freien ist möglich, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Bei Raumtemperatur ist sie weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Sie ist geeignet für gelegentlichen flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Features * Flammenhemmend * Halogenfrei * Störsignale * 3+3-Symmetrie reduziert Gleichtaktstörungen und Lagerströme * EMV-gerechter Betrieb von Antriebssystemen * Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe * Kapazitätsarmes Design Anwendungen * Verbindungskabel zwischen Frequenzumrichter und Motor * Papierindustrie, Autoindustrie * Maschinen zur Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln * Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPE
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Motoranschlussleitung
Außendurchmesser:
10.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 4x2,5mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 479,09*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 467,86*
€ 557,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 479,09*
€ 570,12
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 479,07*
€ 570,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 239.545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.