Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 120 mm², geschirmt, schwar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 120 mm², geschirmt, schwar
HFFR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3 G 120 mm², geschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-33P5084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133525
EAN/GTIN:
     4044777958573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Motorleitung, 1133525, LAPP Die 1133525 ist eine doppelt geschirmte, kapazitätsarme Versorgungsleitung mit flexiblem Aufbau, halogenfreiem Außenmantel und XLPE-Aderisolierung. Es ist ideal für frequenzumrichterbetriebene Drehstrommotoren kleiner, mittlerer und großer Größe. Diese Leitung ist für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Ein dauerhafter Einsatz im Freien ist möglich, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Bei Raumtemperatur ist sie weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Sie ist geeignet für gelegentlichen flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Features * Flammenhemmend * Halogenfrei * Störsignale * 3+3-Symmetrie reduziert Gleichtaktstörungen und Lagerströme * EMV-gerechter Betrieb von Antriebssystemen * Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe * Kapazitätsarmes Design Anwendungen * Verbindungskabel zwischen Frequenzumrichter und Motor * Papierindustrie, Autoindustrie * Maschinen zur Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln * Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPE
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Motoranschlussleitung
Außendurchmesser:
42.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
120 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56.150,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 112,30186* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 56.150,95*
€ 66.819,63
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 56.150,93*
€ 66.819,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.