Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4 G 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, orange, 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4 G 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, orange, 70
TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4 G 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, orange, 70
Artikel-Nr.:
     4502-33P5137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     700758
EAN/GTIN:
     4056156707221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Servoleitung, 700758, LAPP Das 700758 ist ein durchgehendes, flexibles und ölbeständiges Servokabel, das sich für die Montage in Geräten oder in Kabelkanälen eignet, so dass nicht mehr zwei verschiedene Kabeltypen in einem einzigen Verlauf benötigt werden. Eine längere Kabelverbindung zwischen dem Antrieb und dem Motor ist aufgrund des kapazitätsarmen Designs möglich. Diese Einkabellösung ist ideal für die Installation der Stromversorgung von Servomotorsystemen. Features * Flammenhemmend * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Stromkette * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
EPR
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
13.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
TPE
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.226,37065*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 20,41433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.562,6118*
€ 7.809,50804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.513,94295*
€ 7.751,59211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.332,9712*
€ 7.536,23573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.226,37065*
€ 7.409,38107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.