Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0041043


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0041043
Gummi Flachleitung ÖLFLEX CRANE F 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0041043
Artikel-Nr.:
     4502-33P5322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041043
EAN/GTIN:
     4044774663876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Steuerleitung, 0041043, LAPP Dieses 0041043 ist ein wetterfestes Anschlussleitung für die Verwendung unter rauesten Umweltbedingungen. Es ist unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Features * Flammwidrig * Witterungsbeständig für raue Umgebungsbedingungen * Flachkabel benötigen weniger Platz als Rundkabel Anwendungen * Als Aufzugssteuerungskabel: max. 50 m Aufhängelänge * In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Installation oder zum flexiblen Einsatz in Leitungswagenanlagen * Kläranlagen, Stahlwerke und Hochregalanlagen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Flachleitung
Außendurchmesser:
29 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.408,88*
€ 4.641,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.369,99*
€ 4.641,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.641,98*
€ 5.523,9562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.607,67*
€ 5.483,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.471,37*
€ 5.320,9303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.369,99*
€ 5.200,2881
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 8,73998* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.