Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO 7TCE 4 G 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, orange, 70073


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO 7TCE 4 G 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, orange, 70073
TPE Servoleitung ÖLFLEX SERVO 7TCE 4 G 4,0 mm², AWG 12, geschirmt, orange, 70073
Artikel-Nr.:
     4502-33P5345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     700736
EAN/GTIN:
     4044777814855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Servoleitung, 700736, LAPP Das 700736 ist ein hochflexibles und ölbeständiges Servokabel, das sich für die Montage in der Anlage oder in Kabeltrassen eignet, so dass nicht mehr zwei verschiedene Kabeltypen in einem Durchgang benötigt werden. Es bietet eine einzige Kabellösung für die Installation von Leistungsservomotorsystemen. Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Sonnenlichtbeständig Anwendungen * Verbindungskabel zwischen Servo Controller und Motor * Für feste Installationen oder Anwendungen mit gelegentlichen Bewegungen * Anlagenbau * Industriemaschinen und Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
15.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Material:
TPE
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.953,97255*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 22,79991* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.280,6306*
€ 8.663,95041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.211,58165*
€ 8.581,78216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.041,94065*
€ 8.379,90937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.953,97255*
€ 8.275,22733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.