Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø M8, 4571125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø M8, 4571125
Masseband, konfektioniert, Kupfer, 25 mm², (L) 300 mm, Loch-Ø M8, 4571125
Artikel-Nr.:
     4502-33P5562
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571125
EAN/GTIN:
     4044773625943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltschrank
Erdungsband, 4571125, LAPP Das 4571125 ist ein flaches Erdungsband/Flachband-Elektrodenband, das sich ideal für den Einsatz im Schaltschrankbau eignet. Anwendungen * Schaltschrankbau * Die Schutzerdungsmaßnahme ist in der Norm vorgeschrieben * Feste und bewegliche Metallteile, wie z. B. Türen im Schaltschrankbau, müssen geerdet sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsband
Bohrungsgröße:
M8
Länge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Material:
Kupfer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, erdungsband, Band, Kupfergeflecht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,86*
25
Frei Haus
ab € 4,7208*
€ 6,0008*
25
Frei Haus
ab € 4,9144*
€ 6,1944*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,68*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.