Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Ethernet-Kabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 24, grau, 2170950


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Ethernet-Kabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 24, grau, 2170950
PVC Ethernet-Kabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 24, grau, 2170950
Artikel-Nr.:
     4502-33P5638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170950
EAN/GTIN:
     4044777771325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung, 2170950, LAPP Das 2170950 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802.3) Anwendungen bis zu 1000 Base-T. Features * Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen * Flammenhemmend * Halogenfrei * Störsignale Anwendungen * Für Büroverkabelung, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäude im tertiären Sektor
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
5.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34339*
€ 0,41339*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.