Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,5 mm², geschirmt, grau
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 7 G 1,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P580
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012944
EAN/GTIN:
     4044774579221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Steuerleitung, 0012944, LAPP Features * Beständig gegen Öl und Bohrspülungen * Abriebfest und kerbfest * Halogenfrei und flammhemmend * Flexibel bei niedrigen Temperaturen * Mechanische Beständigkeit * Störsignale Anwendungen * Industriemaschinen und Werkzeugmaschinen * Sehr gut geeignet für ölige Nassbereiche in Maschinen und Produktionslinien, die normaler mechanischer Belastung ausgesetzt sind * Baumaschinen * Landwirtschaftliche Geräte * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14.2 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
IEC, EN
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 12,931*
€ 15,791*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,94486*
€ 18,31486*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 23,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 23,50*
€ 27,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.