Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung NSSHÖU 1 x 95 mm², ungeschirmt, gelb, 1600505


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung NSSHÖU 1 x 95 mm², ungeschirmt, gelb, 1600505
Gummi Anschlussleitung NSSHÖU 1 x 95 mm², ungeschirmt, gelb, 1600505
Artikel-Nr.:
     4502-33P5841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600505
EAN/GTIN:
     4044774650456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel, 1600505, LAPP Das 1600505 ist ein Gummikabel für den Einsatz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung, für den Bergbau, den Tagebau und die Industrie. Geeignet für den Anschluss von beweglichen Geräten und Maschinen unter extremen Umweltbedingungen. Auch für feste Installationen z.B. auf Putz geeignet. Keine direkte Erdverlegung, außer bei der Durchführung durch Brandschutzabtrennungen wie z. B. Sandkästen. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * UV-beständig Anwendungen * Sowohl für den Bergbau als auch für den Tagebau * Anschluss für bewegliche Geräte und Maschinen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
21 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
95 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.705,00*
€ 11.978,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 11.680,65*
€ 11.979,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.979,24*
€ 14.255,2956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.902,87*
€ 14.164,4153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.742,53*
€ 13.973,6107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.680,65*
€ 13.899,9735
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 23,3613* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.