Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,62 mm², AWG 20, grau, 302002STP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,62 mm², AWG 20, grau, 302002STP
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,62 mm², AWG 20, grau, 302002STP
Artikel-Nr.:
     4502-33P6092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     302002STP
EAN/GTIN:
     4044776795124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 302002STP, LAPP Das 302002STP ist ein robustes, mehrpaariges Niederspannungs-Steuer- und Signalkabel für die interne und externe Verkabelung von OEM-Geräten für industrielle Anwendungen. Der Mantel ist sehr ölbeständig und für eine bessere Flexibilität und einfachere Installation druckextrudiert. Die Abschirmung besteht aus einem Folienband und einem verzinnten Kupferdraht für RFI- und EMI-Schutz. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Flammenhemmend * Ölbeständig * Störsignale * Temperaturbeständig * UV-beständig Anwendungen * Prozesskontrolle * Elektrische Ausrüstung * Industrielle Maschinen * Niederspannungs-Steuerungszusammenschaltung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
9.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,62 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.369,9912*
€ 1.389,0824*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.369,75256*
€ 1.389,99288*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.109,10032*
€ 2.141,81072*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.141,81072*
€ 2.548,75476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.139,25104*
€ 2.545,70874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.127,32056*
€ 2.531,51147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.111,14016*
€ 2.512,25679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.109,10032*
€ 2.509,82938
pro Packung
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 13,87566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.