Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², grau, 0032812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², grau, 0032812
PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², grau, 0032812
Artikel-Nr.:
     4502-33P6126
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032812
EAN/GTIN:
     4044774710952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 0032812, LAPP Das 0032812 ist ein geschirmtes Kabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsatz konzipiert. Es wird in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen verwendet und ist für den Außeneinsatz geeignet. Die Abschirmung bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Dieses Daten- und Signalkabel wird in Computersystemen, elektronischen Steuerungen und Bürogeräten eingesetzt. Features * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig * Flammenhemmend * Gering haftende Oberfläche * Besondere Kerbfestigkeit und Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenleitung
Außendurchmesser:
5.7 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 178,94*
€ 203,65*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 178,546*
€ 203,746*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 218,41*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 250,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 456,75*
€ 522,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,89*
€ 298,5591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,77*
€ 291,2763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,74*
€ 281,7206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,61*
€ 274,4259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,81*
€ 248,4839
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.