Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², schwarz, 1032118


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², schwarz, 1032118
TPE Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², schwarz, 1032118
Artikel-Nr.:
     4502-33P637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032118
EAN/GTIN:
     4044777239474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1032118, LAPP Features * Gute chemische Beständigkeit gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Esterbasis * Ozon-, UV- und witterungsbeständig * Halogenfrei * Geringe Korrosivität/Säuregehalt der Verbrennungsgase * Geringe Rauchdichte Anwendungen * Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen * Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für Produktions- und Verarbeitungsanlagen für Milch- und Fleischprodukte * Für Datenverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, sicherheitsrelevante Systeme und als Elektronikkabel * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
5.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,1691* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,13*
€ 319,0747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,07*
€ 315,4333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,57*
€ 300,5583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,54*
€ 285,0526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,91*
€ 258,1229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.