Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM1, Multimode 62,5 µm, 29320102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM1, Multimode 62,5 µm, 29320102
LWL-Patchkabel, ST auf offenes Ende, 2 m, OM1, Multimode 62,5 µm, 29320102
Artikel-Nr.:
     4502-33P6411
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29320102
EAN/GTIN:
     4044776558385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
LWL-Faserpigtail, 29320102, LAPP Features * Hohe Flexibilität * Kabelabschluss mit langlebigen Keramik-Aderendhülsen * Einfacher Einbau und Montage * Schaffen Sie eine direkte Steckverbindung für Installationskabel mit Spleißung Anwendungen * Für die Verwendung in Innenräumen * Anschluss an ein optisches Endgerät
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ST
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
LWL-Faserpigtail
Faserart:
Multimode 62,5 µm
Kabel:
J-VH
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
OM1
Material:
LSOH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.