Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 4-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1032131


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 4-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1032131
TPE Datenkabel, 4-adrig, 1,0 mm², schwarz, 1032131
Artikel-Nr.:
     4502-33P643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032131
EAN/GTIN:
     4044777239863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1032131, LAPP Features * Gute chemische Beständigkeit gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Esterbasis * Ozon-, UV- und witterungsbeständig * Halogenfrei * Geringe Korrosivität/Säuregehalt der Verbrennungsgase * Geringe Rauchdichte Anwendungen * Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen * Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für Produktions- und Verarbeitungsanlagen für Milch- und Fleischprodukte * Für Datenverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, sicherheitsrelevante Systeme und als Elektronikkabel * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x2x1, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 572,92*
€ 608,37*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 571,58*
€ 656,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,19*
€ 780,8661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,53*
€ 768,1807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 626,61*
€ 745,6659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,46*
€ 724,0674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,58*
€ 680,1802
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,7158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.