Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3.2 mm, M3, metall, 63204095


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3.2 mm, M3, metall, 63204095
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3.2 mm, M3, metall, 63204095
Artikel-Nr.:
     4502-33P6457
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204095
EAN/GTIN:
     4044773639254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m3 verzinnt
ringkabelschuh
Kabelschuh, 63204095, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M3
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
3.2 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh m3, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.