Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204345


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204345
Unisolierter Ringkabelschuh, 25 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204345
Artikel-Nr.:
     4502-33P6468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204345
EAN/GTIN:
     4044773461534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh m6
Kabelschuh, 63204345, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,83*
€ 48,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,69*
€ 48,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 75,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.