Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, gelb
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (2.4/1.2 mm), Polyolefin, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-33P6609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742515
EAN/GTIN:
     4056156189591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, 61742515, LAPP Der Schrumpfschlauch ist halogenfrei und daher besonders interessant für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, etc. Der Schrumpfschlauch PROTECT-HF RW hat auch eine Bahnzulassung. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig  * Silikonfrei * UV-beständig Anwendungen * Isolierung, Schutz und Kabelbündelung * Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Kennzeichnung und Markierung von Erdungssteckern und -kabeln * Montagelinien, Produktionslinien, in allen Arten von Maschinen * Für Bahnanwendungen und Markierungssysteme
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
2.4 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
90 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Zollgröße:
3/32
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.