Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14 mm, BR 105 mm, Stah


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14 mm, BR 105 mm, Stah
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14 mm, BR 105 mm, Stah
Artikel-Nr.:
     4502-33P6632
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400110
EAN/GTIN:
     4044773280593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
metallschutzschlauch id 10mm
Schutzschlauch, 64400110, LAPP Das 64400110 ist ein spiralförmig gewickeltes, einhakiges Metallrohr mit PVC-Mantel. Features * Schützt vor Flüssigkeiten * Hochbelastbar * Hohe Quetschfestigkeit * Hohe mechanische Festigkeit Anwendungen * Maschinenbau * Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Einsatz in Bereichen, in denen Flüssigkeiten vorhanden sind * Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm
Biegeradius:
105 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Stahl, verzinkt/PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
14 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, lappkabel schutzschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,67*
€ 52,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,704*
€ 52,384*
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 53,72*
€ 5,95*
ab € 43,9352*
€ 57,5652*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 67,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,97*
€ 68,9843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.