Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 17 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 110 mm, Stah


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 17 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 110 mm, Stah
Schutzschlauch mit Metallgeflecht, Innen-Ø 17 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 110 mm, Stah
Artikel-Nr.:
     4502-33P6639
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400050
EAN/GTIN:
     4044773280753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzschlauch, 64400050, LAPP Das 64400050 ist ein spiralförmig gewickeltes, einhakiges Metallrohr mit PVC-Mantel. Features * Schützt vor Flüssigkeiten * Hochbelastbar * Hohe Quetschfestigkeit * Hohe mechanische Festigkeit Anwendungen * Maschinenbau * Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Einsatz in Bereichen, in denen Flüssigkeiten vorhanden sind * Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm
Biegeradius:
110 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
17 mm
Material:
Stahl, verzinkt/PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
21 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 293,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,9655*
€ 294,4755*
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 296,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,965*
€ 341,645*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 385,85*
€ 440,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,09*
€ 523,7071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,65*
€ 518,4235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,99*
€ 500,9781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,09*
€ 480,8671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,85*
€ 459,1615
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,717* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.