Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube, M32, 32 mm, metall, 52100604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube, M32, 32 mm, metall, 52100604
Druckschraube, M32, 32 mm, metall, 52100604
Artikel-Nr.:
     4502-33P6652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100604
EAN/GTIN:
     4044773333374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Druckschraube, 52100604, LAPP Die 52100604 ist eine Druckschraube mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschraube
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M32
Länge:
12 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schlüsselweite:
32 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschraubdichtung, druckschraube (kabeldurchführung) m32x1,5, druckausgleichselement, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6264*
€ 2,2864*
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,29*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80986*
€ 2,50986*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,51*
€ 99,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.