Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 9 mm, CR, schwarz, 52105020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldurchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 9 mm, CR, schwarz, 52105020
Kabeldurchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 9 mm, CR, schwarz, 52105020
Artikel-Nr.:
     4502-33P6656
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105020
EAN/GTIN:
     4044773175615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Kabeldurchführungstülle, 52105020, LAPP Die 52105020 kann als Mehrkanalmuffe mit Zugentlastung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Länge:
17 mm
Material:
CR
max. Kabeldurchmesser:
9 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Kabeldurchmesser:
4 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Leitungseinführung, lapp zubehör durchführungstülle, chloropren tüllen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4727*
€ 1,8894*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4982*
€ 1,9182*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49985*
€ 1,91985*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,21*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.