Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Datenkabel, 16-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032130


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 16-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032130
TPE Datenkabel, 16-adrig, 0,75 mm², schwarz, 1032130
Artikel-Nr.:
     4502-33P667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032130
EAN/GTIN:
     4044777239832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 1032130, LAPP Features * Gute chemische Beständigkeit gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Esterbasis * Ozon-, UV- und witterungsbeständig * Halogenfrei * Geringe Korrosivität/Säuregehalt der Verbrennungsgase * Geringe Rauchdichte Anwendungen * Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen * Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für Produktions- und Verarbeitungsanlagen für Milch- und Fleischprodukte * Für Datenverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, sicherheitsrelevante Systeme und als Elektronikkabel * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 15,15*
100
€ 65,00*
ab € 15,0572*
€ 16,8272*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 15,15*
€ 18,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,04*
€ 17,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 14,89*
€ 17,72
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 14,78*
€ 17,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 757,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.